Motion
4745-1150

Insize USA
4745-1150

4745-1150
Artículo MI #04660714
No. Fabricante 4745-1150
Precio129.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
4745-1150

4745-1150
Artículo MI #04660714
No. Fabricante 4745-1150
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
Precio129.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    100 mm
  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Anchura de la cuchilla
    20 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    45°
  • Precisión
    32 μm, 35 μm
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • UPC_NO
    6928640318108

Descripción general

Descripción del fabricante
4745-1150 45 CUADRADO DIN875 GRADO 2 150X1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo