Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la varilla0.63 pulg.
Detalles
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima13 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima12 pulg.
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalSin ajuste
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna