Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador90 mm
- Graduación0.005 mm
- Longitud máx. de la varilla de extensión150 mm
- Diámetro del anillo de ajuste25 mm
Detalles
- Precisión4 μm
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeAnillo estándar
- Medición máxima25 mm
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima20 mm
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna