Motion
3520-30E

Insize USA
3520-30E

3520-30E
Artículo MI #04660867
No. Fabricante 3520-30E
Precio1,113.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3520-30E

3520-30E
Artículo MI #04660867
No. Fabricante 3520-30E
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
Precio1,113.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    5 mm

Detalles

  • Precisión
    ±5 μm
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Anillos estándar
  • Medición máxima
    1.2 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.2 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3520-30E ELECTRÓNICA EN EL INTERIOR DEL MICRÓMETRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo