Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador3.2 pulg.
- Graduación0.0002 pulg.
- Longitud máx. de la varilla de extensión6 pulg.
Detalles
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeAnillo estándar
- Medición máxima0.8 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0.65 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna