Motion
3520-100E

Insize USA
3520-100E

3520-100E
Artículo MI #04660890
No. Fabricante 3520-100E
Precio1,151.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3520-100E

3520-100E
Artículo MI #04660890
No. Fabricante 3520-100E
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
Precio1,151.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±8 μm
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Medición máxima
    4 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    3 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3520-100E MICRÓMETRO ELECTRÓNICO INTERIOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo