Motion
3128-100

Insize USA
3128-100

Micrómetro interior, rango: 70mm a 100mm, electrónico, parada de trinquete, metal duro
Artículo MI #04660893
No. Fabricante 3128-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Insize USA
3128-100

Micrómetro interior, rango: 70mm a 100mm, electrónico, parada de trinquete, metal duro
Artículo MI #04660893
No. Fabricante 3128-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad del indicador
    107 mm
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    150 mm
  • Resolución
    0.001 mm
  • Diámetro del anillo de ajuste
    70 mm

Details

  • Precisión
    5 μm
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Anillo estándar
  • Medición máxima
    100 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    70 mm
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3128-100 ELECTRÓNICA DE AMPLIO RANGO TRES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo