Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador107 mm
- Longitud máx. de la varilla de extensión150 mm
- Resolución0.001 mm
- Diámetro del anillo de ajuste150 mm
Detalles
- Precisión8 μm
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeAnillo estándar
- Medición máxima250 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima150 mm
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54