Motion
1135-601

INSIZE USA
1135-601

1135-601
Artículo MI #04661234
No. Fabricante 1135-601
Precio1,372.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1135-601

1135-601
Artículo MI #04661234
No. Fabricante 1135-601
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
Su precio$1,372.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    45 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    100 mm
  • Longitud total
    770 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    24 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.05 mm
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 24 pulg., 0 a 600 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1135-601 PINZA ELECTRÓNICA 0-600MM/0-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"