Motion
1185-150A

INSIZE USA
1185-150A

1185-150A
Artículo MI #04661256
No. Fabricante 1185-150A
Precio441.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1185-150A

1185-150A
Artículo MI #04661256
No. Fabricante 1185-150A
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
Precio441.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza exterior
    40 mm
  • Longitud total
    250 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.04 mm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 6 pulg., 0 a 150 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Sin rodillo de pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1185-150A PINZA EXTERIOR ELECTRÓNICA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron