Motion
3109-25E

INSIZE USA
3109-25E

3109-25E
Artículo MI #04661446
No. Fabricante 3109-25E
Precio209.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3109-25E

3109-25E
Artículo MI #04661446
No. Fabricante 3109-25E
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
Precio209.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Profundidad del cuello
    27.5 mm

Detalles

  • Precisión
    ±2 μm
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg., 0 mm
  • Tipo de dedal
    Trinquete-Fricción

Descripción general

Descripción del fabricante
3109-25E MICRÓMETRO ELECTRÓNICO 2-BUTTON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"