Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Longitud máx. de la varilla de extensión20 pulg.
- Diámetro de la varilla1.102 pulg.
Detalles
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeCaja de madera
- Medición máxima80 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima40 pulg.
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión5
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalSin ajuste
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna