Motion
3227-225

INSIZE USA
3227-225

Micómetro interior, rango: 200mm a 225mm, mecánico, parada de trinquete, graduación: 0.005mm, metal duro
Artículo MI #04661547
No. Fabricante 3227-225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3227-225

Micómetro interior, rango: 200mm a 225mm, mecánico, parada de trinquete, graduación: 0.005mm, metal duro
Artículo MI #04661547
No. Fabricante 3227-225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    150 mm
  • Graduación
    0.005 mm
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    150 mm

Detalles

  • Precisión
    7 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varilla de extensión
  • Medición máxima
    225 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    200 mm
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3227-225 TRES PUNTOS DENTRO DEL MICRÓMETRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"