Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador150 mm
- Graduación0.005 mm
- Longitud máx. de la varilla de extensión150 mm
Detalles
- Precisión7 μm
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeVarilla de extensión
- Medición máxima300 mm
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima275 mm
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna