Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo6.5 mm
Detalles
- Tipo de yunqueApuntado
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima3 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima2 pulg.
- Ángulo de punto30 °
- Tipo de husilloEsférico
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoPunto
- UPC_NO6928640327711