Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la hoja6.5 mm
- Grosor de la cuchilla0.75 mm
- Graduación0.01 mm
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Profundidad del cuello44.5 mm
Detalles
- Precisión4 μm
- Tipo de yunqueHoja
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima50 mm
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición mínima25 mm
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoHoja