Motion
3240-25

INSIZE USA
3240-25

Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, rango: 0mm a 25mm, precisión: ±3µm, graduación: 0.01mm, base 101.5mm
Artículo MI #04661591
No. Fabricante 3240-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3240-25

Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, rango: 0mm a 25mm, precisión: ±3µm, graduación: 0.01mm, base 101.5mm
Artículo MI #04661591
No. Fabricante 3240-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    101.5 mm
  • Graduación
    0.01 mm
  • Diámetro de la varilla
    4.5 mm

Detalles

  • Precisión
    ±3 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    25 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 mm
  • Número de barras
    1
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Tipo de dedal
    Parada de trinquete, sin ajuste
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE PUNTAS PLANAS DE 3240-25 MICRÓMETROS DE PROFUNDIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"