Motion
3263-06

INSIZE USA
3263-06

3263-06
Artículo MI #04661614
No. Fabricante 3263-06
Precio439.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3263-06

3263-06
Artículo MI #04661614
No. Fabricante 3263-06
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
Precio439.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    6.5 mm

Detalles

  • Tipo de yunque
    Esférico
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    0.6 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Chapa metálica

Descripción general

Descripción del fabricante
3263-06 MICRÓMETRO DE CHAPA 0-0.6IN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"