Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del disco0.8 pulg.
- Graduación0.0001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo8 mm
Details
- Tipo de yunqueDisco
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima4 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición mínima3 pulg.
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoDisco
- UPC_NO6928640328114
Descripción general
Descripción del fabricante
3282-4 DISCO DE MICRÓMETRO DE DISCO DE DIÁMETRO 0.8IN RA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad