Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.00005 pulg.
Detalles
- Salida de datosNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima1 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de dedalSin ajuste
- UPC_NO6928640327537
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna
Descripción general
Descripción del fabricante
3332-1 INDICA DOLOR CON MICRÓMETRO RÁPIDO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad