Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Profundidad del cuello476 mm
Detalles
- Precisión±16 μm
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima36 pulg., 900 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima32 pulg., 800 mm
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54