Motion
3532-100E

INSIZE USA
3532-100E

3532-100E
Artículo MI #04661715
No. Fabricante 3532-100E
Precio1,651.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3532-100E

3532-100E
Artículo MI #04661715
No. Fabricante 3532-100E
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
Precio1,651.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la hoja
    6.5 mm
  • Grosor de la cuchilla
    0.75 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Profundidad del cuello
    69.5 mm

Detalles

  • Precisión
    ±5 μm
  • Tipo de yunque
    Hoja
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    4 pulg., 100 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición mínima
    3 pulg., 75 mm
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Hoja
  • UPC_NO
    6928640355707

Descripción general

Descripción del fabricante
3532-100E MICRÓMETRO DE HOJA ELECTRÓNICA TH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo