Motion
3539-253SE

INSIZE USA
3539-253SE

3539-253SE
Artículo MI #04661728
No. Fabricante 3539-253SE
Precio1,340.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3539-253SE

3539-253SE
Artículo MI #04661728
No. Fabricante 3539-253SE
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
Precio1,340.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Profundidad del cuello
    6 pulg.

Detalles

  • Precisión
    4 μm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg., 0 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3539-253SE GARGANTA PROFUNDA ELECTRÓNICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"