Motion
3539-254F

INSIZE USA
3539-254F

Micómetro exterior, rango: 0mm, 0" a 1", 25mm, tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: parada de trinquete
Artículo MI #04661729
No. Fabricante 3539-254F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3539-254F

Micómetro exterior, rango: 0mm, 0" a 1", 25mm, tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: parada de trinquete
Artículo MI #04661729
No. Fabricante 3539-254F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Profundidad del cuello
    12 pulg.

Detalles

  • Precisión
    4 μm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3539-254FA MICROMETE DE CHAPA DIGITAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo