Motion
3562-50E

INSIZE USA
3562-50E

3562-50E
Artículo MI #04661749
No. Fabricante 3562-50E
Precio1,333.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3562-50E

3562-50E
Artículo MI #04661749
No. Fabricante 3562-50E
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
Precio1,333.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Diámetro del husillo
    6.5 mm
  • Profundidad del cuello
    26 mm

Detalles

  • Precisión
    ±4 μm
  • Tipo de yunque
    Plano, varilla
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varilla estándar
  • Medición máxima
    2 pulg., 50 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Uni
  • UPC_NO
    6928640356155
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3562-50E MICRÓMETRO ÚNICO ELECTRÓNICO 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"