Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cuchilla0.7 mm
- Diámetro del disco12 mm
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Diámetro del husillo6.5 mm
- Profundidad del cuello26 mm
Detalles
- Precisión±4 μm
- Tipo de yunqueDisco, cuchilla, filo de cuchilla, puntiagudo, ranurado
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeVarillas estándar
- Medición máxima1 pulg., 25 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición mínima0 pulg., 0 mm
- Ángulo de punto60 °
- Tipo de husilloPlano, esférico
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoYunque múltiple
- UPC_NO6928640356179
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54