Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Diámetro del husillo6.5 mm
- Profundidad del cuello3-1/2 pulg.
Detalles
- Precisión±5 μm
- Tipo de yunqueApuntado
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- IncluyeVarillas estándar
- Medición máxima2 pulg., 50 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima1 pulg., 25 mm
- Ángulo de punto60 °
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoFreno de disco
- UPC_NO6928640356025
- Clasificación de resistencia al aguaIP 54