Motion
3594-25

INSIZE USA
3594-25

Micrómetro de punta, disco o ranura, tipo: disco, resolución: 0.00005", 0.001mm, husillo: plano, precisión: ±4µm
Artículo MI #04661764
No. Fabricante 3594-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3594-25

Micrómetro de punta, disco o ranura, tipo: disco, resolución: 0.00005", 0.001mm, husillo: plano, precisión: ±4µm
Artículo MI #04661764
No. Fabricante 3594-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del disco
    0.8 pulg., 20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Diámetro del husillo
    8 mm
  • Profundidad del cuello
    32 mm

Detalles

  • Precisión
    ±4 μm
  • Tipo de yunque
    Disco
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Varillas estándar
  • Medición máxima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Disco

Descripción general

Descripción del fabricante
3594-25A DISCO ELÉCTRICO DE HUSILLO NO GIRATORIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"