Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Rodillo Diámetro40 mm
- Rodillo Ancho20 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de Upc del fabricante4012802416244
- RPM Máx.6000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +100 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial3500 lbf
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloSellado de tres etapas en ambos lados con arandelas planas axiales de plástico
- SerieNATR-PP
- UPC_NO4012802416244
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación