Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Radio de filete0.040 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5000 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.4400 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso0.93 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Autorización internaC0
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante637400400415
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2535 lbf
- Capacidad de carga estática radial4360 lbf
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637400400415