Motion
M3539-TP
Motor del ventilador del condensador - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56Z bastidores, caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje sin pie/banda para el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04663186
No. Fabricante M3539-TP
Precio1,014.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56Z bastidores, caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje sin pie/banda para el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04663186
No. Fabricante M3539-TP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,014.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    11.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aire totalmente cerrado, grasa de baja temperatura, cojinetes de bolas sellados doblemente, placa de características auxiliar adicional de 50 Hz.
  • Amperios a tensión
    2.4 A @ 230 V; 2.5 A @ 208 V; 2.7 A @ 208 V; 1.2 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Motor del ventilador del condensador para su uso en congeladores comerciales en plantas de procesamiento de alimentos.
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda para el vientre / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568347270
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M3539-TP 1/2HP 1200 RPM 208-230/460 56FR

También puede gustarle