Motion
40MPX-BUZ-XR-200

Rubber Fab - GHT
40MPX-BUZ-XR-200

Junta - silicona Detectomer®, color azul
Artículo MI #04663255
No. Fabricante 40MPX-BUZ-XR-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubber Fab - GHT
40MPX-BUZ-XR-200

Junta - silicona Detectomer®, color azul
Artículo MI #04663255
No. Fabricante 40MPX-BUZ-XR-200

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.84 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.516 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Material del anillo interior
    Detectomer® Silicona

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE TUBERÍA ROJA DE 40RXPX-RZ-2 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo