Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.187 pulg.
- Altura total2.000 pulg.
- Longitud total3.2500 pulg.
- Ancho general2.630 pulg.
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica1900 lbf
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- LubricaciónLubricar de por vida
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónImperial
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSSUPB súper inteligente