Especificaciones
Dimensiones
- Longitud retraída8 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso1.75 lb
Detalles
- Consumo de corriente2.5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal20 %
- Capacidad de carga dinámica54 lb
- ECCNEAR99
- Código de armonización8431.10.0010
- Voltaje de entrada12 V
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera
- Capacidad de carga54 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieLT
- Velocidad a plena carga0.9 pulg./s
- Capacidad de carga estática54 lb
Descripción general
- Rango de temperatura: -13ºF a 150ºF (-25ºC a 65ºC)
- Estándar de protección IP66
- Interruptores límite - internos, preajustados de fábrica
- Carcasa de zinc fundido para mayor resistencia
- Tubo exterior de aluminio resistente a la corrosión
- Tubo de traducción con llave para evitar la rotación
- Tubo de traducción de aluminio pulido para un funcionamiento suave
- Accionamiento por engranaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación