Motion
LRT758535
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD
Artículo MI #04664071
No. Fabricante LRT758535
Precio95.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD
Artículo MI #04664071
No. Fabricante LRT758535
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
Precio95.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    102000 N
  • Descripción larga
    El LRT758535 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.74 lb, ideal para aplicaciones de cojinetes de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT758535
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    210000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
IR75X85X35 ANILLO INTERIOR MÉTRICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"