Motion
SC32 CORTADOR/PURGA 220V

Gates
SC32 CRIMPER/PUMP 220V

SC32 CORTADOR/PURGA 220V
Artículo MI #04665175
No. Fabricante SC32 CRIMPER/PUMP 220V
Precio12,489.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
SC32 CRIMPER/PUMP 220V

SC32 CORTADOR/PURGA 220V
Artículo MI #04665175
No. Fabricante SC32 CRIMPER/PUMP 220V
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
Precio12,489.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    29.00 pulg.
  • Peso
    435.00 lb
  • Ancho
    16.50 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La crimpadora Gates SC32™ es una máquina versátil, fácil de usar y económica adecuada para un entorno de taller de trabajo duro. Este crimpador resistente está diseñado para un uso continuo para satisfacer las necesidades diarias del taller y el mostrador para crimpados en mangueras de hasta 1-1/4" de D.I. con crimpados ocasionales para ensamblajes más grandes de hasta 2", manguera de 6 espirales.
  • Tipo de engarzador
    Turista/Compra
  • Número de catálogo del fabricante
    7480-0070
  • Tipo de producto
    Herramientas eléctricas para engarzar mangueras
  • Tipos de productos
    Engarzador
  • Serie
    Serie de doble acción, Serie 700

Descripción general

Descripción del fabricante
7480-0070 SC32 CORTADOR/PURGA 220V
  • La crimpadora SC32 se ofrece en versiones monofásicas 110V y 220V para adaptarse a la fuente de alimentación de su taller
  • Cuenta con el uso de troqueles PC707 de hasta 1-1/4"
  • Esta crimpadora resistente está diseñada para cubrir sus necesidades de taller y mostrador de hasta 2", 6 espirales.

También puede gustarle