Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del eje1.000 pulg.
- Diámetro exterior1/2 pulg.
- Ancho total de la tuerca1 pulg.
- Tamaño de la rosca15/16-16 pulg.
Detalles
- Tipo de tuerca de bloqueoPara tornillo de bloqueo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcetal
- Estándar de mediciónPulgadas
- SerieSN