Motion
VF5144-5DO1-04

SMC
VF5144-5DO1-04

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #04665189
No. Fabricante VF5144-5DO1-04
Precio137.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VF5144-5DO1-04

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #04665189
No. Fabricante VF5144-5DO1-04
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
Precio137.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    78 mm
  • Longitud total
    142.2 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.7 (P a A, B) Cv, 3 (A, B a EA, EB) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    30 ms
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -7 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 W, 1.75 (con luz) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VF5144-5DO1-04 VÁLVULA

También puede gustarle