Especificaciones
Dimensiones
- Altura total74 mm
- Longitud total183.3 mm
- Ancho general45.3 mm
- Tamaño del puerto - Escape3/8 BSPT
- Tamaños de puerto1/2 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.7 (P a A, B) Cv, 3 (A, B a EA, EB) Cv
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tiempo de respuesta15 ms
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-7 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.5 W, 1.75 (con luz) W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo