Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ48
- Diámetro del extremo del cubo4.1300 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2000 pulg.
- Diámetro exterior4.1300 pulg.
- Peso8.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144641465
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144641465