Motion
0201CTF
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/16 pulg., Material de carburo, 2-33/64 pulg. Canal, Ángulo de punta de 140 °, 4-41/64 pulg. Longitud total
Artículo MI #04665263
No. Fabricante 0201CTF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/16 pulg., Material de carburo, 2-33/64 pulg. Canal, Ángulo de punta de 140 °, 4-41/64 pulg. Longitud total
Artículo MI #04665263
No. Fabricante 0201CTF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg.
  • Longitud del canal
    2-33/64 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud total
    4-41/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    Largo
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Especificación
    DIN 6535 HA
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
0201CTF 5/16 REFRIGERANTE A TRAVÉS DE DREAM DRI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo