Motion
AL1244 ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
AL1244 CONN LINK

Eslabón de conexión - 1244 / 1-1/2 en paso
Artículo MI #04665650
No. Fabricante AL1244 CONN LINK
Precio67.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
AL1244 CONN LINK

Eslabón de conexión - 1244 / 1-1/2 en paso
Artículo MI #04665650
No. Fabricante AL1244 CONN LINK
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
Precio67.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    1244 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.228 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Paso
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa
    1.228 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    1244 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    100
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039922960

Descripción general

Descripción del fabricante
AL1244 ENLACE CLEVIS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno