Motion
80CUCL
Eslabón de conexión - 80 / 1 en paso
Artículo MI #04665660
No. Fabricante 80CUCL
Precio17.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión - 80 / 1 en paso
Artículo MI #04665660
No. Fabricante 80CUCL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    120
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039182395

Descripción general

Descripción del fabricante
80 TIPO CP DE CONEXIÓN CURVA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno