Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Grosor general0.031 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.031 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesIdeal para conectores con brida ANSI estándar, así como conectores de tuberías cruzadas de turbina, generación de energía, procesamiento químico, procesamiento de hidrocarburos y otras industrias. Vapor, aceite, grasa, agua y vapor saturado (para vapor saturado superior a 150psig, consulte con el departamento de ingeniería de Garlock).
- MarcaMarca
- ColorCaoba
- ComposiciónFibra de grafito con aglutinante de nitrilo
- Código de armonización6815100100
- Número de Upc del fabricante191074168441
- MaterialFibra de grafito con aglutinante de nitrilo
- Temperatura máxima1000 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)138 bar
- Presión máx. (PSI)2000 psi
- Estilo9900
Descripción general
- Soporta temperaturas y presiones extremas, así como muchos productos químicosPruebas de incendios Garlock aprobadas, y está aprobado como ABS de tipo seguro contra incendios
- Sello de larga duración