Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.5 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.313 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión de grafito PTFE y petrolato
- Número de Upc del fabricante717744922962
- MaterialPTFE/grafito infundido y fibra sintética
- Velocidad máxima de superficie del eje2500 fpm
- Presión máxima giratoria600 psi
- Temperatura máxima del cajero automático500 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-13 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1965
- UPC_NO717744922962
Descripción general
- Los hilos de fibra proporcionan una resistencia excepcional a la abrasión, pero no son abrasivos para los ejes
- El producto también resiste la extrusión