Motion
2/B122
Correa en V Classical Hi-Power II - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 2 hebras, 125 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04666270
No. Fabricante 2/B122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V Classical Hi-Power II - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 2 hebras, 125 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04666270
No. Fabricante 2/B122
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    125 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    072053107395
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    B
  • UPC_NO
    072053107395

Descripción general

Descripción del fabricante
2/B122 - CORREA EN V DE BANDA DE ALTA POTENCIA II
  • Los cordones flexibles están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • Las curvas de Gates proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completo con el surco de la polea para una carga uniforme, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
  • La cubierta Flex-Weave está construida para una mayor vida útil de la cubierta, lo que proporciona una mayor protección al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor
  • Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX
  • El borde de la correa está mecanizado para un contacto uniforme con la ranura de la polea, lo que resulta en un funcionamiento más suave y menos deslizamiento y desgaste
  • Sistema de adaptación: todos los tamaños cumplen con las tolerancias UNISET de Gates, se pueden instalar sin adaptación
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA y los requisitos de conductividad estática
  • Compuesto de goma de alta calidad que protege la correa del calor, el ozono y la luz solar
  • La correa no se incendia por la acumulación de calor, incluso con un deslizamiento grave
  • Larga vida útil de la correa que reduce los costes de sustitución y mantenimiento
  • Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F)
  • Excelente relación rendimiento/coste
  • Cumple con REACH y RoHS 2
  • Fiabilidad y eficiencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"