Motion
822499
Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de pintura acrílica negra, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #04666425
No. Fabricante 822499
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de pintura acrílica negra, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #04666425
No. Fabricante 822499
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.39°
  • Rango de tamaños de orificio
    0.5000 pulgadas, 0.5000 a 2.1250 pulgadas, 0.5625 pulgadas, 0.6250 pulgadas, 0.6875 pulgadas, 0.7500 pulgadas, 0.8125 pulgadas, 0.8750 pulgadas, 0.9375 pulgadas, 1.0000 pulgadas, 1.0625 pulgadas, 1.1250 pulgadas, 1.1875 pulgadas, 1.2500 pulgadas, 1.3125 pulgadas, 1.3750 pulgadas, 1.4375 pulgadas, 1.5000 pulgadas, 1.5625 pulgadas, 1.6250 pulgadas, 1.6875 pulgadas, 1.7500 pulgadas, 1.8125 pulgadas, 1.8750 pulgadas, 1.9375 pulgadas, 2.0000 pulgadas, 2.0625 pulgadas, 2.1250 pulgadas
  • Diámetro total
    9.00 pulg.
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    2940 hp/h
  • Estilo aburrido
    Casquillo SK (0.5000 a 2.1250 pulg.)
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    3.500 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    7.500 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    125000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.199
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo SK - 0.5000 a 2.1250 pulg.
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    827474
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    826300
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    557 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    50 psi
  • Modelo
    TSE-800
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    823400 (soporte de pasador de par)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    822470, 827610
  • Kits de control recomendados
    940019,940019,940020
  • Inercia del eje
    114.48 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284263221

Descripción general

Descripción del fabricante
822499 TSE-800-1 QD"SK" LCO DE 6-SPRING PF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"