Motion
NG 127 S WH
Peleles desechables - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Extragrande
Artículo MI #04669314
No. Fabricante NG 127 S WH
Precio8.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peleles desechables - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Extragrande
Artículo MI #04669314
No. Fabricante NG 127 S WH
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
Precio8.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    27 pulg.
  • Peso del material
    1.8 oz/yd2
  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solapa antitormenta
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D5034, ASTM D751
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    ProShield NexGen
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    0888120004777

Descripción general

Descripción del fabricante
NG127SWHXL0025NP XL COBERTURA BLANCA