Motion
NCF2944VC3
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 22 mm DI, 30 mm DE, 4 mm de ancho
Artículo MI #04669323
No. Fabricante NCF2944VC3
Precio5,713.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 22 mm DI, 30 mm DE, 4 mm de ancho
Artículo MI #04669323
No. Fabricante NCF2944VC3
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
Precio5,713.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    300 mm
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176417900
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176417900

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF2944VC3 BRG