Motion
NA 4848

SKF
NA 4848

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 240 mm, 300 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #04669411
No. Fabricante NA 4848
Precio4,704.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4848

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 240 mm, 300 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #04669411
No. Fabricante NA 4848
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
Precio4,704.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    22.0 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 4848 tiene un diámetro de orificio de 240 mm, un diámetro exterior de 300 mm, un ancho total de 60 mm y un peso de 22.0 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria a gran escala.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    78009 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    251786 lbf
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4848 RODILLO DE AGUJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno